Sada spirálových vrtáků HSS-E č. 114580 v kazetě 6-10

Artiklové číslo: 115450 6-10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 118
  • Úhel sklonu šroubovice: 35

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah vrtání 6 mm - 10 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 338
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 118 stupeň
Úhel sklonu šroubovice 35 stupeň
Stopka válcová stopka
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Počet vrtáků 41
Vrtáky odstupňované po 0,1 mm
S kazetou ano
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 115450 6-10
EAN / GTIN 4045197875556

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
75
Hliník (krátké třísky)
N
65
Al > 10% Si
N
60
Ocel < 500 N/mm²
P
50
Ocel < 750 N/mm²
P
40
Ocel < 900 N/mm
P
35
Ocel < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Skládá se ze spirálových vrtáků DIN 338.
Vysoce výkonný vrták pro vynikající výkon. Přesné otvory díky optimalizovanému křížovému hrotu a výbrusu na 4 plochách. Prostřednictvím speciálního profilu drážek je dosažena výrazná redukce řezných sil.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly