Sats spiralborrar HSS/E nr 114580 med kassett 6-10

Article no.: 115450 6-10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
25 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118
  • Spiralvinkel: 35

Produktinformasjon

Technical Data

Borrområde 6 mm - 10 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 338
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Spiralvinkel 35 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Antal borr 41
intervall mellan borrdiametrar 0,1 mm
med kassett yes
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 115450 6-10
EAN / GTIN 4045197875556

Användningstabell

Aluminium, plast
N
75
Alu (kortspånig)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
40
Stål < 900 N/mm²
P
35
Stål < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Sammansatt av spiralborr DIN 338.
Högkapacitetsborr för enastående effekt. Precis borrning tack vare optimerad krysspets och 4 facetter. Tack vare den speciella spånspårsprofilen uppnås en markant reduktion av skärkrafterna.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar