• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Skládací lešení s přístupem dveřmi Výška plošiny 0,99 m

Artiklové číslo: 115301
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Výškově nastavitelné ne
Výška 1,72 m
Délka 1,875 m
Šířka 0,841 m
S plošinou ano
Plošina výška 0,99 m
Plošina šířka 0,75 m
Plošina hloubka 1,8 m
Pracovní výška do cca 3 m
Skládací ano
Pojízdné ano
Přístup ke dveřím ano
Třída zatížení Třída zatížení 2 = 1,50 kN/m2
Druh produktu Lešení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 115301
EAN / GTIN 4031405153011
Číslo výrobce 115301
L-číslo L90110 266
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

Fakta
  • Pohyblivý lešení z pevné hliníkové trubky svařené s rámovými díly
  • Sklopný rám z obdélníkových trubek s samosvornými panty
  • V sestaveném stavu projde dveřmi (č. art. 115301)
  • Úspora místa při přepravě a skladování
  • Čtyři otočná kolečka Ø 125 mm s brzdami
  • Pevná platforma pro stabilní oporu nohou
  • Dodává se v sestavách. Po sestavení lze lešení rychle postavit a demontovat bez použití nářadí.
  • K dispozici jsou různé šířky plošiny (0,75/1,35 m)
  • Typově zkoušeno
  • Třída zatížení/skupina lešení 2: 1,5 kN/m²
Informace o kritériích udržitelnosti
  • Certifikace podniků: ISO 9001
  • Certifikace podniků: ISO 14001
  • Certifikace podniků: EN 1090
  • Certifikace podniků: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK pracuje v souladu s kodexem chování.
  • Vzhledem k velikosti naší společnosti se zákon o dodavatelském řetězci na nás nevztahuje.
  • Použité materiály jsou uvedeny v technické specifikaci.
  • Výroba šetrná k životnímu prostředí: vlastní fotovoltaické elektrárny
  • Energeticky efektivní spotřeba při výrobě: LED osvětlení
  • Opravitelnost, dlouhá životnost a kvalita: 15 let záruka na sériové výrobky vyrobené v Německu
  • recyklovatelnost: Naše výrobky jsou z větší části vyrobeny z hliníku, oceli nebo dřeva a mohou být přímo recyklovány.
  • Sociálně přijatelné pracovní podmínky ve výrobě: spravedlivé mzdy, rovnost pohlaví
  • Úsporné a recyklovatelné balení: Nepoužívá se polystyren, převážně se používá dřevo a lepenka, malé množství plastů.
  • Žádné zdravotní riziko pro uživatele

Charakteristika:

  • Velikost: 2
  • Nutná montáž: Montáž bez použití nářadí
  • Materiál: Hliník
  • Pracovní výška: 3000 mm
  • Hmotnost brutto: 1,5 kN/m2
  • Výška lešení: 1720 mm
  • délka lešení: 1875 mm
  • Délka plošiny: 1800 mm
  • široká třída: W06
  • Použití v interiéru, centrální montáž: možné a přípustné
  • Použití venku, centrální montáž: možné a přípustné