• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Schelă pliabilă cu ușă de acces Înălțimea platformei 0,99 m

Cod articol.: 115301

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)
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
Reglabil pe înălţime nein
Înălţime 1,72 m
Lungime 1,875 m
Lăţime 0,841 m
Platformă disponibilă ja
Platformă înălțime 0,99 m
Platformă lăţime 0,75 m
Platformă adâncime 1,8 m
Înălțime de lucru de până la aprox. 3 m
Pliabil ja
Mobil(ă) ja
Ușă accesibilă da
Clasa de încărcare Clasa de sarcină 2 = 1,50 kN/m2
Tip produs Schelă

Identificare și clasificare

Cod articol 115301
EAN / GTIN 4031405153011
Număr producător 115301
L-Număr L90110 266
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

Fapte
  • Schelă rulantă din țeavă rotundă stabilă din aluminiu cu elemente de cadru sudate
  • Cadru rabatabil din bare tubulare dreptunghiulare cu balamale cu blocare automată
  • Poate fi transportat pe ușă în stare asamblată (art. 115301)
  • Economie de spațiu în timpul transportului și depozitării
  • Patru roți pivotante Ø 125 mm cu frâne
  • Platformă cu picioare sigure pentru un sprijin ferm
  • Livrat în ansambluri. Odată asamblată, schela poate fi montată și demontată rapid și fără unelte
  • Lățimi diferite ale platformei disponibile (0,75/1,35 m)
  • Model verificat
  • Clasa de sarcină/grupul de schele 2: 1,5 kN/m²
Informații privind criteriile de durabilitate
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 9001
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 14001
  • Certificarea întreprinderilor: EN 1090
  • Certificarea întreprinderilor: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Grupul MUNK lucrează în conformitate cu un Cod de conduită.
  • Legea privind lanțul de aprovizionare nu se aplică datorită dimensiunii companiei noastre.
  • Materialele utilizate sunt enumerate în specificațiile tehnice.
  • Producție cu consum redus de resurse: instalații fotovoltaice proprii
  • Consum energetic eficient în procesul de fabricație: Iluminare cu LED
  • Reparabilitate, durabilitate și calitate: 15 ani garanție pentru produsele de serie fabricate în Germania
  • reciclabilitate: Produsele noastre sunt fabricate în mare parte din aluminiu, oțel sau lemn și pot fi reciclate direct.
  • Condiții de muncă acceptabile din punct de vedere social în producție: salarii echitabile, egalitate între sexe
  • Ambalaj economic și reciclabil: Nu se utilizează polistiren, se utilizează în principal lemn și carton, proporții reduse de plastic.
  • Niciun risc pentru sănătatea utilizatorilor

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 2
  • Montare necesară: Se montează fără scule
  • Material: Aluminiu
  • Înălţime de lucru: 3000 mm
  • Greutate brută: 1,5 kN/m2
  • Înălţimea cadrului: 1720 mm
  • Lungimea cadrului: 1875 mm
  • Lungimea platformei: 1800 mm
  • clasa de lățime: W06
  • Utilizare în interior, montare centrală: posibil și admisibil
  • Utilizare în exterior, montare centrală: posibil și admisibil