Spirálové vrtáky HSS č. 114000 jako sada k doplnění, bez povlaku, Typ: 6-10

Artiklové číslo: 115020 6-10
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
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, min. Dc min. 6 mm
Třída tolerance ISO h8
Úhel, 1. stupeň 118 stupně
Název výrobku (typ) N
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah Sada / sortiment
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Počet přepážek 41 ks
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu, max. Dc max. 10 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Směr šroubovice pravý
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 115020 6-10
EAN / GTIN 4045197024107
Číslo výrobce 115020 6-10