Blaskací pistole, regulace tlaku, POM, trubka 90 mm, tryska LW 9

Artiklové číslo: 114410
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 114410
EAN / GTIN 4047322245685
Číslo výrobce 114410
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Foukačka s regulací tlaku, POM, s regulátorem tlaku, trubka 90 mm, teplotní rozsah -20 °C až 60 °C, PN max. 8 bar, nátrubek LW 9. Bezpečnostní verze s regulací tlaku. Ergonomická pistole s velmi vysokou foukací silou. Díky upravené konzole je možné zavěšení v několika polohách. Robustní a přesto lehká konstrukce pro dlouhou životnost. Díky ergonomickému designu vhodný pro praváky i leváky! Integrovaný regulátor trubky snižuje výstupní tlak na bezpečnou hodnotu v případě, že dojde k zablokování uvnitř trubky nebo k protitlaku (např. při přiložení pistole na povrch nebo na kůži).

Charakteristika:

  • dýchací trubice: Mosaz poniklovaná
  • Materiál: POM
  • Typ přípojky: Průchodka LW 9
  • Připojovací závit: Rc 1/4
  • Provozní tlak max: 8 bar
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku