• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Blaaspistool, drukregeling, POM, 90 mm buis, slangstuk LW 9

Artikelnummer: 114410
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 114410
EAN/GTIN 4047322245685
Nummer fabrikant 114410
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Blaaspistool met drukregeling, POM, met drukregelaar, 90 mm buis, temperatuurbereik -20 °C tot 60 °C, PN max. 8 bar, slangstuk LW 9. Drukregulerende veiligheidsversie. Ergonomisch pistool met zeer hoge blaaskracht. Meerdere ophangposities mogelijk door de gewijzigde beugel. Robuuste en toch lichte constructie voor een lange levensduur. Door het ergonomische ontwerp geschikt voor zowel rechts- als linkshandigen! De geïntegreerde buisregelaar vermindert de uitgangsdruk tot een veilige waarde als er een blokkade in de buis optreedt of als er tegendruk ontstaat (bijv. wanneer het pistool op een oppervlak of op de huid wordt geplaatst).

Kenmerk:

  • luchtbuis: Messing vernikkeld
  • Materiaal: POM
  • Aansluitingstype: Tule LW 9
  • Draadaansluiting: Rc 1/4
  • Bedrijfsdruk max.: 8 bar
  • Temperatuurbereik max.: 60 °C
  • Temperatuurbereik min.: -20 °C

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan