Foukačka, prodlužovací trubka, plast, tryska LW 9

Artiklové číslo: 114381
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 114381
EAN / GTIN 4047322062664
Číslo výrobce 114381
L-číslo L00970 131079
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Foukačka s prodlužovací trubicí, plast, teplotní rozsah -20 °C až 50 °C, PN max. 10 bar, nátrubek LW 9. K vyfukování a čištění strojů, motorů, ložisek, kluzných ploch, otvorů všeho druhu, dutých těles, forem atd.

Charakteristika:

  • Materiál: Plast
  • Typ přípojky: Průchodka LW 9
  • Pracovní tlak max.: 6 bar
  • Pracovní tlak min.: 1 bar
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • Teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C