Pistola de aire, tubo alargador, plástico, boquilla LW 9

Número de artículo: 114381
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 114381
EAN / GTIN 4047322062664
Número del fabricante 114381
Número L L00970 131079
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Soplador con tubo prolongador, plástico, rango de temperatura de -20 °C a 50 °C, PN máx. 10 bar, boquilla LW 9. Para soplar y limpiar máquinas, motores, cojinetes, superficies deslizantes, perforaciones de todo tipo, cuerpos huecos, moldes, etc.

Característica:

  • Material: plástico
  • Tipo de conexión: Tubo flexible LW 9
  • Presión de trabajo máx.: 6 bar
  • Presión de trabajo mín.: 1 bar
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C