{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Standarddüse (Kurzdüse) 1,5 mm | |
| Závit | M12×1 | |
| Průměr trysky vnitřní | 1,5 mm | |
| Druh produktu | Tryska | |
| Přípojka | závit | |
| Vhodné pro | vzduch | |
| Materiál | hliník |
| Katalogové číslo | 114344 | |
| EAN / GTIN | 4047322012447 | |
| Číslo výrobce | 114344 | |
| L-číslo | L00970 731 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |