• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Buse standard, Ø 1,5 mm, M12x1,25, pistolets de soufflage en aluminium/aluminium moulé sous pression, zingué

Réf.: 114344
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence fabricant Standarddüse (Kurzdüse) 1,5 mm
Filetage M12×1
Diamètre intérieur buse 1,5 mm
Type de produit buse
Connexion filetage
Pour air
Matériau aluminium

Identification et classification

Référence article 114344
EAN / GTIN 4047322012447
Réf. fabricant 114344
Article hors catalogue L00970 731
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Buse standard, alésage Ø 1,5 mm, raccord M12x1,25 pour tous les pistolets à air comprimé en aluminium / aluminium moulé sous pression nickelé. Convient à tous les pistolets de soufflage en aluminium et en aluminium moulé sous pression nickelé.

Caractéristique(s):

  • Filetage: M12x1,25
  • Type de buse: Buse standard (buse courte) 1,5 mm
  • Matériau: Aluminium