Hadicová spona se šnekovým závitem, nerezová ocel (W5), 25 - 40 mm, 9 mm

Artiklové číslo: 114230
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Upínací proces šrouby
Pro vnější průměr hadice min. 25 mm
Pro vnější průměr hadice max. 40 mm
Šířka svorky 9 mm
Ochrana proti korozi ano
Druh produktu Schlauchklemme

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114230
EAN / GTIN 4047322030113
Číslo výrobce 114230
L-číslo L00970 656
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Šneková hadicová spona, nerezová ocel 1.4401 (W5), šestihranný šroub SW 7, rozsah upnutí 25, 0 - 40, 0 mm, šířka pásu 9, 0 mm. Ve provedení se šnekovým převodem. Pro všechny standardní aplikace, kde se očekává rovnoměrně vysoká tažná síla pásu. Šestihranná šroub SW 7 s integrovaným křížovým výřezem, nerezová ocel 1.4401 (W 5).

Charakteristika:

  • Materiál: Nerezová ocel 1.4401 (W5)
  • Šířka pásu: 9,0 mm
  • Rozsah upnutí max.: 40,0 mm
  • Rozsah upnutí min.: 25,0 mm