Collier de serrage à vis sans fin, acier inoxydable (W5), 25 - 40 mm, 9 mm

Réf.: 114230
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Blocage vis
Pour diamètre extérieur de tuyau min. 25 mm
Pour diamètre extérieur de tuyau max. 40 mm
Largeur collier 9 mm
Protection anti-corrosion oui
Type de produit Schlauchklemme

Identification et classification

Référence article 114230
EAN / GTIN 4047322030113
Réf. fabricant 114230
Article hors catalogue L00970 656
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Collier de serrage à vis sans fin, acier inoxydable 1.4401 (W5), vis hexagonale SW 7, plage de serrage 25, 0 - 40, 0 mm, largeur de bande 9, 0 mm. En version à vis sans fin. Pour toutes les applications standardisées où des forces de traction élevées et constantes sont requises. Vis à tête hexagonale SW 7 avec empreinte cruciforme intégrée, acier inoxydable 1.4401 (W 5).

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier inoxydable 1.4401 (W5)
  • Largeur de lame: 9,0 mm
  • Plage de serrage max.: 40,0 mm
  • Plage de serrage min.: 25,0 mm