Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Spirálový vrták HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 9,8mm

Artiklové číslo: 114160 9,8

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Norma DIN 338
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, min. Dc min. 9,8 mm
Třída tolerance ISO h8
Celková délka L 133 mm
Délka třískové drážky Lc 87 mm
Průměr stopky DS 9,8 mm
Úhel, 1. stupeň 118 stupně
Úhel spirály, min. 33,5 stupně
Název výrobku (typ) N
Počet břitů Z 2
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální nevhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 9,8 mm
Suché obrábění vhodný
Typ upínače Čep
Délka stopky LS 39 mm
Olej nevhodný
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ne
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 2,944 mm
Směr šroubovice pravý
Tvar nábrusu A
Řezné materiály, označení výrobce HSS
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 94 mm
Užitná délka L1 49 mm
Hmotnost 55 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání zplna
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114160 9,8
EAN / GTIN 4045197014917
Číslo výrobce 114160 9,8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
45
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
10
Ocel < 1400 N/mm
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Profil broušený; spirálový vrták s přesnou obvodovou házivostí, přesnou roztečí a přesným výbrusem špičky.
Vaporizovaný od 2 mm.
S výbrusem špičky tvar A od velikosti 4 mm.

Poznámka:

Vel. 16 − 20; vrták se stopkou ⌀ 16 mm.