Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Spirálový vrták HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 10,5mm

Artiklové číslo: 114160 10,5

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114160 10,5
EAN / GTIN 4045197014962
Číslo výrobce 114160 10,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
45
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
10
Ocel < 1400 N/mm
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Ejecución:

Perfiles rectificados: broca espiral con alta precisión de concentricidad y de división y afilado de punta preciso.
A partir de 2 mm, vaporizadas.
Con afilado forma A a partir de tamaño 4 mm.

Nota:

Tam. 16 − 20: Brocas con ⌀ de vástago 16 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku