Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Spirálový vrták HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 6,8mm

Artiklové číslo: 114160 6,8

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114160 6,8
EAN / GTIN 4045197014610
Číslo výrobce 114160 6,8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
45
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
10
Ocel < 1400 N/mm
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Version:

Profile ground: Jobber drill with high pitch accuracy and concentricity as well as precision ground point.
Steam tempered from 2 mm.
With point geometry shape A from size 4 mm.

Note:

Size 16 - 20: Drills with shank ⌀ 16 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku