Hadicová spona (W1), 22-25 mm, 8, 5 mm, balení po 10 kusech

Artiklové číslo: 114133
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 114133
EAN / GTIN 4047322029919
Číslo výrobce 114133
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

2-uší hadicová spona, ocel pozinkovaná lesklá (W1), rozpínací rozsah 22, 0 - 25, 0 mm, šířka pásky 8, 5 mm, balení po 10 kusech. Rychlá a bezpečná montáž stlačením obou profilů.

Charakteristika:

  • Materiál: Ocel, pozinkovaná (W1)
  • Šířka pásu: 8,5 mm
  • Rozsah upnutí max.: 25,0 mm
  • Rozsah upnutí min.: 22,0 mm