Abrazadera para tubo de 2 orificios (W1), 22-25 mm, 8,5 mm, 10 unidades por paquete

Número de artículo: 114133
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 114133
EAN / GTIN 4047322029919
Número del fabricante 114133
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera de manguera de 2 orificios, acero zincado brillante (W1), rango de sujeción 22,0 - 25,0 mm, ancho de banda 8,5 mm, unidad de embalaje 10 piezas. Montaje rápido y seguro mediante la compresión de los dos perfiles.

Característica:

  • Material: Acero, galvanizado brillante (W1)
  • Anchura de cinta: 8,5 mm
  • Rango de sujeción máx.: 25,0 mm
  • Rango de sujeción mín.: 22,0 mm