Speciální pneumatická hadice z PVC, průměr hadice 6, 2x4, role po 50 m

Artiklové číslo: 113813
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Modrá
Druh produktu Schlauch
Tvar hadice Přímé
Průměr hadice vnější 6,2 mm
Průměr hadice vnitřní 4 mm
Celková délka 50 m
Použití teploty min, -10 °C
Použití teploty max. 60 °C
Provozní tlak max 40 bar
Přípojka vůbec
Vhodné pro Stlačený vzduch

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 113813
EAN / GTIN 4047322030922
Číslo výrobce 113813
L-číslo L00970 130740
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Speciální pneumatická hadice z PVC, teplota: -10 °C až 60 °C, ø hadice 6, 2x4, PN při 20 °C max. 40 bar, role 50 m, modrá. Flexibilní, vysoce kvalitní PVC hadice s hladkým vnitřním povrchem a opletením ze speciální impregnované tkaniny pro vyšší tlaky. Většinou odolný vůči solným roztokům, zředěným kyselinám a zásadám, tukům a minerálním olejům.

Charakteristika:

  • Barva: modrá
  • Materiál: PVC s integrovanou speciální tkaninou
  • Délka válečku: 50 m
  • Poloměr ohybu min.: 50 mm
  • Hadice Ø vnější: 6,2 mm
  • Vnitřní průměr hadice: 4 mm
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C
  • max. Provozní tlak při 20 °C: 40 bar

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost