Manguera neumática especial de PVC, diámetro de la manguera 6, 2x4, rollo de 50 m

Número de artículo: 113813
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)
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
Color azul
Tipo de producto Schlauch
Forma del tubo flexible recta
Diámetro exterior tubo flexible 6,2 mm
Diámetro interior tubo flexible 4 mm
Longitud total 50 m
Temperatura de uso mín. -10 °C
Temperatura de uso máx. 60 °C
Presión de funcionamiento máx. 40 bar
Conexión ninguna
Aptitud para Aire comprimido

Identificación y clasificación

Número de artículo 113813
EAN / GTIN 4047322030922
Número del fabricante 113813
Número L L00970 130740
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manguera neumática especial de PVC, temperatura: -10 °C a 60 °C, ø de manguera 6, 2x4, PN a 20 °C máx. 40 bar, rollo de 50 m, azul. Manguera de PVC flexible, de alta calidad, con revestimiento interior liso y trenzado de tejido especial impregnado para presiones más elevadas. Ampliamente resistente a soluciones salinas, ácidos diluidos y álcalis, grasas y aceites minerales.

Característica:

  • Color: azul
  • Material: PVC con tejido especial integrado
  • Longitud del rodillo: 50 m
  • Radio de flexión mín.: 50 mm
  • Manguera Ø fuera: 6,2 mm
  • Diámetro interior del tubo: 4 mm
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C
  • máx. Presión de servicio a 20 °C: 40 bar