Vrták do plechu HSS jednostranný, bez povlaku, ⌀ DC h8: 9,6mm

Artiklové číslo: 113341 9,6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    163,00 CZK / 1 ks
  • od 5 kusy
    135,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
336 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Norma DIN 1897
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, min. Dc min. 9,6 mm
Třída tolerance ISO h8
Celková délka L 89 mm
Délka upínací drážky Lc 25 mm
Průměr hřídele DS 9,6 mm
Úhel, 1. stupeň 135 stupně
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Suché obrábění vhodný
Délka stopky LS 64 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Blechbohrer HSS einseitig
Průměr břitu, max. Dc max. 9,6 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Směr šroubovice pravý
Tvar nábrusu C
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); P (ocel)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 10,6 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 113341 9,6
EAN / GTIN 4045197964618
Číslo výrobce 113341 9,6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
suché
 

Popis

Provedení:

Extrémně odolný proti zlomení díky krátké spirále a silnému jádru. Samostředicí vybroušení špičky. Broušený po obvodu (bez fazetek), aby se zabránilo zasekávání.
Vaporizovaný povrch.
Hrot tvar C.
Konstrukční rozměry podobné DIN 1897.

Použití:

Speciálně pro vrtání plechů.