{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HSS | |
| Norma | DIN 1897 | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 4,9 mm | |
| Třída tolerance ISO | h8 | |
| Celková délka L | 62 mm | |
| Délka třískové drážky Lc | 17 mm | |
| Průměr stopky DS | 4,9 mm | |
| Úhel, 1. stupeň | 135 stupně | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Délka stopky LS | 45 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Blechbohrer HSS einseitig | |
| Průměr břitu, max. Dc max. | 4,9 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Tvar nábrusu | C | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Toleranční třída | h8 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného | |
| Doporučená maximální hloubka otvoru | 9,7 mm |
| Katalogové číslo | 113341 4,9 | |
| EAN / GTIN | 4045197964526 | |
| Číslo výrobce | 113341 4,9 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |