Svrdlo za lim HSS jednostrano 9,6 mm

Artikl br.: 113341 9,6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    7,06 € / Piece
  • od 5 Piece
    5,88 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
159 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 1897
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 135
  • Broj oštrica Z: 2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 9,6 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS
Standard DIN 1897
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 135 stupanj
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 10,6 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 25 mm
Ukupna duljina L 89 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 113341 9,6
EAN / GTIN 4045197964618

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
suho
 

Opis

Izvedba:

Ekstremno otporan na lomove zbog kratke spirale i znatnog pojačanja jezgre. Samocentrirajuća geometrija oštrice. Oblo brušenje na obodu (bez skošenja), zbog izbjegavanja zapinjanja.
Površina vaporizirana.
Dimenzije slične DIN 1897.
Šiljak u obliku C.

Upotreba:

Posebice prikladno za bušenje lima.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu