Rozvodná lišta, výstupy jednostranné, vstup 2x1/2, výstup 3x1/4

Artiklové číslo: 112541
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 112541
EAN / GTIN 4047322387125
Číslo výrobce 112541
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rozvodná lišta, výstupy jednostranně vpředu, vstup 2 x 1/2, výstup 3 x 1/4, hliník. Pro snadnou montáž odběrných míst stlačeného vzduchu (šroubení, zástrčky, spojky atd.). Volitelně s 2, 3, 4 nebo 6 výstupy, jednostranné nebo oboustranné.

Charakteristika:

  • A: 40,0 mm
  • Š: 22,0 mm
  • C: 36,0 mm
  • L: 116,0 mm
  • vstupní závit: G 1/2 IG
  • Připojovací závit: G 1/4 IG
  • Průchozí závit: G 1/2 IG
  • Počet odchodů: 3