Barrette de distribution, sorties unilatérales, entrée 2x1/2, sortie 3x1/4

Réf.: 112541
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 112541
EAN / GTIN 4047322387125
Réf. fabricant 112541
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Barrette de distribution, sorties à l’avant d’un seul côté, entrée 2 x 1/2, sortie 3 x 1/4, aluminium. Pour faciliter le montage des points de prélèvement d’air comprimé (raccords vissés, connecteurs enfichables, raccords rapides, etc.). Au choix avec 2, 3, 4 ou 6 sorties, unilatéral ou bilatéral.

Caractéristique(s):

  • A: 40,0 mm
  • B: 22,0 mm
  • C: 36,0 mm
  • L: 116,0 mm
  • Filetage d’entrée: G 1/2 IG
  • Filetage de raccordement: G 1/4 IG
  • Filetage débouchant: G 1/2 IG
  • Nombre de départs: 3