Sada nástrojů pro montáž ložisek

Artiklové číslo: 1120778
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu obtahovací zařízení
Celková délka 450 mm
Hmotnost 360 kg
Obal plastový kufr
Materiál plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1120778
EAN / GTIN 4036976106503
Číslo výrobce 1120778
L-číslo L60160 1879
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

S touto sadou pro montáž ložisek lze bez námahy a bez poškození znovu namontovat více než 200 různých ložisek
Rázové kroužky z nárazuvzdorného plastu jsou praktické a lehké, ale stejně robustní jako kovové varianty
Rázové kroužky jsou nyní upevněny na trubce
V pevném plastovém kufříku
Rozměry: 450 x 360 x 140 mm.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 450 mm
  • Celková výška [mm]: 140 mm
  • Celková délka [mm]: 360 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez