• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lagereinbauwerkzeugsatz

Artikel-Nr.: 1120778
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Abziehvorrichtung
Länge gesamt 450 mm
Gewicht 360 kg
Verpackung Kunststoffkoffer
Material Kunststoff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1120778
EAN / GTIN 4036976106503
Herstellernummer 1120778
L-Nummer L60160 1879
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Über 200 verschiedene Lager lassen sich mit diesem Lagereinbausatz mühelos und beschädigungsfrei wieder einbauen
  • Der schlagfeste Kunststoff der Schlagringe ist handlich leicht, aber gleichwohl robust wie die Metall-Varianten
  • Die Schlagringe werden nun auf dem Rohr gesichert
  • Im stabilen Kunststoffkoffer
  • Maße: 450 x 360 x 140 mm

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 450 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 140 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 360 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein