Třmenový mikrometr s karbidovými hroty, hrot 25-50 mm ocel, 15°

Artiklové číslo: 112-166
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 112-166
EAN / GTIN 4946368009285
Číslo výrobce 112-166
L-číslo L40010 8432
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tyto upínací měřicí šrouby nabízejí následující výhody: Výstupek a konec vřeteno ve dvou úhlech (15 a 30°) a malé poloměry jako kontaktní body. Pro měření drážek, odstavce atd.

Charakteristika:

  • Digitální/analogové: Analogové
  • Hraniční hodnota , Měřicí odchylka J MPE: +/-3 µm
  • Velikost / rozměr: 0,19 X 0,103 X 0,035 M
  • Rozsah měření: 25 - 50
  • Měřicí plochy: Karbidová špička nebo tvrzená ocelová hřídel a kovadlina, poloměr měřicího bodu 0,3 mm
  • Měřicí síla: 3-8
  • Měřicí vřeteno: Zařízení pro zajištění vřetena, ∅ 6,35 mm, stoupání vřetena 0,5 mm
  • Měřítko: Stupnice bubnu a objímka saténově chromovaná, ∅ 18 mm
  • Rozdělení stupnice: 0,01 mm
  • Šněrování: 15°
  • Palcová/metrická: Metrické