Micrómetro de punta con puntas de carburo, 25-50 mm, punta de 15 °

Número de artículo: 112-166
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Identificación y clasificación

Número de artículo 112-166
EAN / GTIN 4946368009285
Número del fabricante 112-166
Número L L40010 8432
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los micrómetros de punta le ofrecen las siguientes ventajas: Yunque y extremo del husillo en dos ángulos (15 y 30 °) y radios pequeños como puntos de contacto Para medir ranuras, hombros, etc.

Característica:

  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Valor límite de la desviación de medición J MPE: +/- 3 µm
  • Tamaño / Dimensión: 0,19 X 0,103 X 0,035 M
  • Rango de medición.: 25 - 50
  • Superficies de medición: Punta de metal duro o husillo y yunque de acero endurecido, radio del punto de medición 0,3 mm.
  • Fuerza de medición: 3-8
  • Husillo de medición: Dispositivo de fijación del husillo, ∅ 6,35 mm, paso del husillo 0,5 mm
  • Escala: Tambor de escala y casquillo cromado satinado, ∅ 18 mm
  • Graduación de la escala: 0,01 mm
  • Cordón: 15°
  • Pulgada/Métrica: Métrico