Hřebenová tyč

Artiklové číslo: 11179
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Norma DIN EN 131
Barva stříbrná
Druh produktu Speciální žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 11179
EAN / GTIN 4031405111790
Číslo výrobce 011179
L-číslo L90110 930
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Pro přistávací žebříky s příčkami 30 x 30 mm
  • Pro rychlé opravy střechy a krbu
  • Hřebenový držák je namontován na příčkách přistávacích žebříků. S kolečky lze žebřík snadno srolovat na hřeben, otočit a bezpečně připojit
  • Vyrobeno z hliníku

Charakteristika:

  • Šířka: 460 mm
  • Délka: 805 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Průměr válce: 125 mm
  • Výška schůdku/příčku: 30 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm