Soporte de cresta

Número de artículo: 11179
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Color, plateado Gris plata
Norma DIN EN 131
Color plateado
Tipo de producto Escalera especial

Identificación y clasificación

Número de artículo 11179
EAN / GTIN 4031405111790
Número del fabricante 011179
Número L L90110 930
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Para escaleras de aterrizaje con peldaños de 30 x 30 mm
  • Para reparaciones rápidas en el techo y la chimenea
  • El soporte de cresta está montado en los peldaños de las escaleras de aterrizaje. Con las ruedas, la escalera se puede enrollar fácilmente a la cresta, voltearse y engancharse con seguridad
  • Fabricado en aluminio

Característica:

  • Anchura: 460 mm
  • Longitud: 805 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Diámetro del rodillo: 125 mm
  • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm