Dvojitá trubková vsuvka, R 3/8, délka 120 mm, nerezová ocel 1.4571

Artiklové číslo: 111568
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Provozní tlak max 40 bar
Délka L 120 mm
Velikost d1, Vnější závit 3/8 palec; 3/8 palec
Druh produktu Vsuvka
Typ připojení Vnější závit
Materiál ušlechtilá ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 111568
EAN / GTIN 4047322388627
Číslo výrobce 111568
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Dvojitá trubková vsuvka, R 3/8, délka 120 mm, pracovní tlak max. 40 bar, nerezová ocel 1.4571.

Charakteristika:

  • Délka: 120,0 mm
  • Závit: R 3/8
  • Materiál: Nerezová ocel 1,4571
  • norma pro závity: DIN EN 10226
  • Pracovní tlak max.: 40 bar