{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Betriebsdruck max. | 40 bar | |
| Länge L | 120 mm | |
| Größe d1, Außen-Gewinde | 3/8 Zoll; 3/8 Zoll | |
| Produktart | Nippel | |
| Art Anschluss | Außen-Gewinde | |
| Material | Edelstahl |
| Artikelnummer | 111568 | |
| EAN / GTIN | 4047322388627 | |
| Herstellernummer | 111568 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |