• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Uzavírací šroub, vnitřní šestihranný 6 mm, G 1/4, NBR O-kroužek, MSN

Artiklové číslo: 111410
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 111410
EAN / GTIN 4047322054836
Číslo výrobce 111410
L-číslo L00970 1028
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Uzavírací šroub, vnitřní šestihranný 6 mm, G 1/4, O-kroužek z NBR, mosaz poniklovaná, pracovní tlak max. 25 bar, provozní teplota max. 80 °C. Použitelný pro vzduch, vodu, olej, páru atd.

Charakteristika:

  • L1: 11,0 mm
  • L2: 8,0 mm
  • Závit: G 1/4 AG
  • Materiál: Mosaz poniklovaná CW614N (galvanicky poniklovaná)
  • těsnicí materiál: NBR
  • Vnitřní šestihranný: 6 mm
  • Pracovní tlak max.: 25 bar
  • Provozní teplota max.: 80 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku