Tornillo de cierre, hexágono interior 6 mm, G 1/4, junta tórica NBR, MSN

Número de artículo: 111410
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 111410
EAN / GTIN 4047322054836
Número del fabricante 111410
Número L L00970 1028
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Tornillo de cierre, hexágono interior 6 mm, G 1/4, junta tórica NBR, latón niquelado, presión de trabajo máx. 25 bar, temperatura de servicio máx. 80 °C. Apto para aire, agua, aceite, vapor, etc.

Característica:

  • L1: 11,0 mm
  • L2: 8,0 mm
  • Rosca: G 1/4 AG
  • Material: Latón niquelado CW614N (niquelado galvánico)
  • material de sellado: NBR
  • Hexágono interior: 6 mm
  • Presión de trabajo máx.: 25 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C