QR jemnozubá ráčna 1/4″ RSW.4,5° D.153mm

Artiklové číslo: 11111040
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 11111040
EAN / GTIN 4018754283002
Číslo výrobce 11111040
L-číslo L60010 6186
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Vyrobeno v Německu - oboustranná ráčna STAHLWILLE s dvoukomponentní rukojetí, 80 zubů, uvolnění tlačítkem QR, délka 153 mm, DIN 3122/ISO 3315, chromovaná legovaná ocel, pochromovaná, 11111040.
  • 80 zubů umožňuje pracovní úhel pouhých 4,5° - pro efektivní práci i v těch nejtěsnějších prostorech.
  • Jedinečný uzamykací systém QR - zajišťuje všechny součásti od ráčny přes nástavec až po zásuvku bez ztráty místa.
Vlastnosti::
  • Dlouhá verze
  • 1/4″ vnější čtyřhranný pohon
  • Přepínatelný
  • 80 zubů
  • pro práci ve stísněných prostorech s pracovním úhlem pouhých 4,5°.
  • s bezpečnostním zámkem QuickRelease
  • S 2složkovou rukojetí
  • Prevence FOD díky bezšroubovému provedení
  • DBGM (německý spolkový užitný model)
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná
  • DIN 3122 / ISO 3315

Charakteristika:

  • a: 10,7 mm
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, pochromovaná
  • DIN: DIN 3122/ISO 3316
  • Výstupní čtverec vnější (palec): 1/4″
  • Délka mm (L): 153 mm
  • Počet zubů: 80
  • Hmotnost: 94g
  • Šířka mm (b): 22,6 mm
  • Pracovní úhel: 4,5°