Carraca QR de dientes finos 1/4″ RSW.4.5° L.153mm

Número de artículo: 11111040
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Carraca

Identificación y clasificación

Número de artículo 11111040
EAN / GTIN 4018754283002
Número del fabricante 11111040
Número L L60010 6186
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Made in Germany - carraca reversible STAHLWILLE con mango de 2 componentes, 80 dientes, liberación por botón QR, longitud 153 mm, DIN 3122/ISO 3315, acero aleado al cromo, cromado, 11111040.
  • Los 80 dientes permiten un ángulo de trabajo de sólo 4,5°, para un trabajo eficaz incluso en los espacios más reducidos.
  • Exclusivo sistema de bloqueo QR: asegura todos los componentes, desde la carraca hasta el alargador y el vaso, sin perder espacio.
Características:
  • versión larga
  • 1/4″ cuadradillo exterior
  • conmutable
  • 80 dientes
  • para trabajar en espacios reducidos, con un ángulo de trabajo de sólo 4,5°.
  • con cierre de seguridad QuickRelease
  • con mango de 2 componentes
  • Prevención de FOD gracias a su diseño sin tornillos
  • DBGM (Modelo Federal Alemán de Utilidad)
  • Acero de aleación de cromo, cromado
  • DIN 3122 / ISO 3315

Característica:

  • a: 10,7 mm
  • Aleación: Acero aleado al cromo, cromado
  • DIN: DIN 3122/ISO 3316
  • Salida cuadrada exterior (pulgadas): 1/4″
  • Longitud mm (L): 153 mm
  • Cantidad de dientes: 80
  • Peso: 94 g
  • Anchura mm (b): 22,6 mm
  • Ángulo de trabajo: 4,5 °