• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

QR-Feinzahnknarre 1/4″ RSW.4.5° L.153mm

Artikel-Nr.: 11111040
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 11111040
EAN / GTIN 4018754283002
Herstellernummer 11111040
L-Nummer L60010 6186
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Made in Germany - umschaltbare STAHLWILLE Ratsche mit 2-Komponenten-Griff, 80 Zähne, QR Druckknopf-Auslösung, Länge 153 mm, DIN 3122/ISO 3315, Chrome Alloy Steel, verchromt, 11111040.
  • 80 Zähne ermöglichen einen Arbeitswinkel von nur 4,5° - für effizientes Arbeiten auch auf engstem Raum.
  • Einzigartiges QR Verriegelungssystem - sichert jede Komponente von der Knarre über die Verlängerung bis zum Steckschlüsseleinsatz ohne Platzverlust.
Eigenschaften:
  • lange Ausführung
  • 1/4″ Außenvierkant-Abtrieb
  • umschaltbar
  • 80 Zähne
  • für Arbeiten auf engstem Raum, mit einem Arbeitswinkel von nur 4,5°
  • mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • mit 2-Komponenten-Griff
  • FOD-vorbeugend durch schraubenlose Ausführung
  • DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster)
  • Chrome Alloy Steel, verchromt
  • DIN 3122 / ISO 3315

Merkmal:

  • a: 10,7 mm
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • DIN: DIN 3122/ISO 3316
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/4″
  • Länge mm (L): 153 mm
  • Anzahl Zähne: 80
  • Gewicht: 94 g
  • Breite mm (b): 22,6 mm
  • Arbeitswinkel: 4.5 °