Středicí vrták HSS-E A, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC k12: 0,5mm

Artiklové číslo: 111050 0,5
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
212 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC k12 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Povlak bez povlaku
Typ vrtacího nástroje Jednostranný středicí vrták
Průměr břitu, min. Dc min. 0,5 mm
Třída tolerance ISO k12
Tvar středicího vrtáku A
Úhel zahloubení 60 stupeň
Průměr stopky DS 3,15 mm
Celková délka L 25 mm
Pro průměr obrobku max. 4 mm
Třída tolerance upínače h7
Norma DIN 333
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Délka upínací drážky Lc 7 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 0,15 mm
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 30 stupeň
Úhel, 1. stupeň 118 stupeň
Název výrobku (typ) A
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E COBALT
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída k12
Nepodepřená délka A 12,5 mm
Užitná délka L1 2,45 mm
Hmotnost 3 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Středicí vrták
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 111050 0,5
EAN / GTIN 4045197786227
Číslo výrobce 111050 0,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
45
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
10
Ocel < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vybroušen z plného materiálu a podbroušen. Opatřen spirálovou drážkou.
Jednostranný řez.