Központfúró HSS/E A, bevonat nélkül, Névleges ⌀ DC k12: 0,5mm

Cikkszám: 111050 0,5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
348 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀ DC k12 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 333
  • Típus: A
  • Tűrés névleges ⌀: k12
  • Süllyesztési szög: 60

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 333
Típus A
Tűrés névleges ⌀ k12
Süllyesztési szög 60 fok
Vágásirány jobbos
Szár Hengeres szár, h7
Vágóélek száma Z 2
Belső hűtés nem
Névleges ⌀ DC 0,5 mm
Munkadarab ⌀ < 4 mm
Szár ⌀ Ds 3,15 mm
Szártűrés h7
Teljes hossz L 25 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,01 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Központfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 111050 0,5
EAN / GTIN 4045197786227
Gyártó száma 111050 0,5
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
70
Alu (rövid forgácsú)
N
45
Acél < 500 N/mm²
P
40
Acél < 750 N/mm²
P
30
Acél < 900 N/mm²
P
25
Acél < 1100 N/mm²
P
10
Acél < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Tömör anyagból köszörülve és hátraköszörülve, csavarthornyú.
Egyoldalú kivitelű.