Ruční 2kolový vozík

Artiklové číslo: 11042
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Barevný odstín RAL RAL 5007
Povlak S práškovým lakem
Konstrukce z ocelových trubek ano
Barevný odstín, Modrá Brilantní modrá
Materiál Ocelový plech
Barva modrá
Počet kol/válečků 2 ks
Vnější průměr kola/válečku 260 mm
Šířka kola/válečku 85 mm
Materiál kola/válečku Vzduchové pneumatiky
Druh produktu Rudl na schody
Nosnost 350 kg
Délka povrchu lopaty 150 mm
Šířka plochy lopaty 450 mm
Šířka 650 mm
Výška 1 425 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 11042
EAN / GTIN 4017976010496
Číslo výrobce 11042
L-číslo L90080 1235
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Svařovaná ocelová trubková konstrukce, práškově lakovaná modrou barvou RAL 5007. Pro přepravu pečicích trub, chladniček, praček atd. Široká gumová podložka, protiskluzový povlak na kbelíku. Pneumatická kola 260 x 85 mm, náboje kol s válečkovými ložisky.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 350
  • Šířka lžíce (mm): 450
  • Hloubka lžíce (mm): 150
  • Celková šířka (mm): 650
  • Celková výška (mm): 1425
  • Pneumatiky: vzduchové
  • Velikost kol (mm): 260 x 85