• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gerätekarre

Artikel-Nr.: 11042
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
RAL Farbton RAL 5007
Beschichtung pulverbeschichtet
Stahlrohrkonstruktion ja
Farbton, blau Brillantblau
Material Stahlblech
Farbe blau
Anzahl Räder/Rollen 2 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 260 mm
Breite Rad/Rolle 85 mm
Material Rad/Rolle Luftbereifung
Produktart Treppenkarre
Tragfähigkeit 350 kg
Länge Schaufelfläche 150 mm
Breite Schaufelfläche 450 mm
Breite 650 mm
Höhe 1 425 mm
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 11042
EAN / GTIN 4017976010496
Herstellernummer 11042
L-Nummer L90080 1235
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Execuţie:

montat

Descriere:

Construcție tubulară sudată din oțel, acoperită cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Pentru transportul cuptoarelor, frigiderelor, mașinilor de spălat etc. Tampon de cauciuc larg, acoperire anti-alunecare pe găleată. Roți pneumatice 260 x 85 mm, butuci cu rulmenți cu role.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 350
  • Lățimea cupei (mm): 450
  • Adâncimea cupei (mm): 150
  • Lățimea totală (mm): 650
  • Înălțime totală (mm): 1425
  • Anvelope: aer
  • Dimensiunea roților (mm): 260 x 85