Prodloužení 1/4″ QR L.100mm

Artiklové číslo: 11011504
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
Katalogové číslo 11011504
EAN / GTIN 4018754324576
Číslo výrobce 11011504
L-číslo L60010 7395

Popis

Popis:

  • S zapuštěným tlačítkem Quick-Change QR
  • DIN 3123 / ISO 3316
  • S kuličkovým zámkem
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
  • d: 11,6 mm
  • Vnější čtvercový pohon (palce): 1/4″
  • Gr.: 4
  • Délka [mm): 99 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/4″
  • Hmotnost: 40 g