1/4″ QuickRelease dugókulcs hosszabbító L.99mm

Cikkszám: 11011504
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
Cikkszám 11011504
EAN / GTIN 4018754324576
Gyártó száma 11011504
L-szám L60010 7395
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • QuickRelease biztonsági zárral
  • -val, -vel alámerült gomb
  • golyós zárral
  • Krómozott ötvözött acél, krómozott
  • DIN 3123 / ISO 3316

Jellemző:

  • ötvözet: Króm ötvözetű acél, krómozott
  • d: 11,6 mm
  • Kimeneti négyzet külső (inch): 1/4″
  • Méret: 4
  • Hosszúság mm (L): 99 mm
  • Hajtási négyzet belül (inch): 1/4″
  • Súly: 40 g