Bezpečnostní spojka s vnějším závitem, G 1/2, DN 13

Artiklové číslo: 107876
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 107876
EAN / GTIN 4047322260053
Číslo výrobce 107876
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Bezpečnostní spojka s vnějším závitem, G 1/2, DN 13, litina, provozní tlak max. 16 bar, provozní teplota -40 °C až 95 °C. Univerzální standardní spojka v bezpečnostním provedení podle DIN 3238 pro absolutně bezpečné zásobování stlačeným vzduchem na stavbách a v průmyslu. Snadné spojení, zajištěno proti nechtěnému otevření: Po zasunutí utáhněte pojistnou matici! - Robustní spojky s hlavou z tvrzené litiny, ocelová průchodka se speciálním profilem, pozinkovaná a žlutě pasivovaná - bez obsahu chromu VI, s dvojitým bezpečnostním vačkovým mechanismem - velký průchod pro větší průtok

Charakteristika:

  • H: 63,0 mm
  • L: 69,2 mm
  • DN: 13
  • OK: 24 mm
  • Závit: G 1/2
  • Materiál: Kujná litina
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozteč drápů: 42 mm
  • Provozní tlak max: 16 bar
  • Provozní teplota max.: 95 °C
  • Provozní teplota min.: -40 °C