• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheits-Klauenkupplung mit Außengewinde, G 1/2, DN 13

Artikel-Nr.: 107876
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 107876
EAN / GTIN 4047322260053
Herstellernummer 107876
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Sicherheits-Klauenkupplung mit Außengewinde, G 1/2, DN 13, Temperguss, Betriebsdruck max. 16 bar, Betriebstemperatur -40 °C bis 95 °C. Die universelle Standardkupplung in Sicherheitsausführung nach DIN 3238 zur absolut sicheren Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie. Spielend leicht zu kuppeln, gesichert gegen unbeabsichtigtes Öffnen: Nach dem Einkuppeln die Feststellmutter anziehen! - Robuste Kupplungen mit Kopf aus Temperguss, Tülle aus Stahl mit spezieller Kontur, verzinkt und gelb passiviert - Chrom-VI-frei, mit Sicherheits-Doppelnocken - Große Durchgangsbohrung für mehr Durchfluss

Merkmal:

  • H: 63,0 mm
  • L: 69,2 mm
  • DN: 13
  • SW: 24 mm
  • Gewinde: G 1/2
  • Material: Temperguss
  • Dichtmaterial: NBR
  • Klauenabstand: 42 mm
  • Betriebsdruck max.: 16 bar
  • Betriebstemperatur max.: 95 °C
  • Betriebstemperatur min.: -40 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb