Hydraulická spojka, řada A, NW 13, mosaz, G 1/2 IG

Artiklové číslo: 107723
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 107723
EAN / GTIN 4047322056656
Číslo výrobce 107723
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Hydraulická spojka, řada A, NW 13, mosaz, G 1/2 IG, provozní tlak max. 250 bar, provozní teplota -30 °C až 100 °C. Podle ISO 7241-1, vnější řada Tato řada spojek se vyznačuje extrémně nízkým poklesem tlaku a maximálním hydraulickým přenosem síly. Vyměnitelné se všemi spojkami a nátrubky podle výše uvedené normy. Díky patentovanému eliminátoru tlaku je možné odpojit zařízení i při vytvořeném tlakovém spádu (až 200 bar). Tlakový eliminátor se používá tam, kde po odpojení potrubí hrozí vznik tlakové rázové vlny. Umožňuje snadné spojení pod tlakem. Pro optimální fungování eliminátoru je nutné, aby protilehlá strana nebyla pod tlakem. Oblasti použití: Zemědělské stroje, stavební stroje, komunální technika, dopravní technika, průmyslová zařízení.

Charakteristika:

  • OK: 27 mm
  • Pružina: Nerezová ocel
  • Koule: Nerezová ocel
  • Délka: 63,0 mm
  • Ventil: Mosaz tažená za studena
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Přípojka: G 1/2 IG
  • těsnicí materiál: NBR
  • Průtok (olej): 30 l/min
  • Provozní tlak max: 250 bar
  • odblokovací pouzdro: Mosaz poniklovaná
  • Provozní teplota max.: 100 °C
  • Provozní teplota min.: -30 °C