Descripción:
Acoplamiento hidráulico, serie A, NW 13, latón, G 1/2 IG, presión de servicio máx. 250 bar, temperatura de servicio de -30 °C a 100 °C. Según ISO 7241-1, serie exterior Esta serie de acoplamientos se caracteriza por una caída de presión extremadamente baja y una transmisión hidráulica máxima. Intercambiable con todos los acoplamientos y boquillas según la especificación normalizada anterior. Con el eliminador de presión patentado es posible desacoplar bajo presión dinámica acumulada (hasta 200 bar). El eliminador de presión se utiliza cuando existe el riesgo de que se produzca presión dinámica tras desconectar la tubería. Permite un acoplamiento sin esfuerzo bajo presión. Para que el eliminador funcione correctamente, es necesario que el lado opuesto no esté sometido a presión. Campos de aplicación: Maquinaria agrícola, maquinaria de construcción, tecnología municipal, tecnología del transporte, instalaciones industriales.
Característica:
- Anchura llave: 27 mm
- Resorte: Acero inoxidable
- Bola: Acero inoxidable
- Longitud: 63,0 mm
- Válvula: Latón trefilado
- Carcasa: latón
- Conexión: G 1/2 IG
- material de sellado: NBR
- Caudal (aceite): 30 l/min
- Presión de funcionamiento máx.: 250 bar
- Manguito de desbloqueo: Latón niquelado
- Temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
- Temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C