Hydraulická spojka s oboustranným uzávěrem, mosazná, G 3/4 IG NW 13

Artiklové číslo: 107697
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 107697
EAN / GTIN 4047322061315
Číslo výrobce 107697
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Hydraulická spojka s oboustranným uzávěrem, mosazná, G 3/4 IG, NW 13, provozní tlak max. 100 bar, teplota: -20 °C až 100 °C. Oboustranně uzavíratelná hydraulická spojka pro kapalná média podle ISO 7241, řada B. Oblasti použití: Strojírenství a výroba zařízení, zpracovatelský průmysl, chemický a farmaceutický průmysl, automobilový průmysl, potravinářská technika.

Charakteristika:

  • NW: 13
  • OK: 34 mm
  • Pružina: nerezová ocel
  • Pouzdro: Mosazná
  • Koule: nerezová ocel
  • Délka: 96,0 mm
  • Ventil: Mosazná
  • Kryty a skříně: Mosazná
  • Přípojka: G 3/4 IG
  • pojistný kroužek: nerezová ocel
  • Provozní tlak: Vztahuje se na teplotu média 50 °C (statický provozní tlak)
  • těsnicí materiál: NBR
  • Průtok (vzduch): 4500 l/min
  • Provozní tlak max: 100 bar
  • měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
  • Max. teplota média: 100 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 100 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C