Raccord hydraulique à double fermeture, laiton brut, G 3/4 IG NW 13

Réf.: 107697
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 107697
EAN / GTIN 4047322061315
Réf. fabricant 107697
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord hydraulique à double fermeture, laiton brut, G 3/4 IG, NW 13, pression de service max. 100 bar, température: -20 °C à 100 °C. Accouplement hydraulique à double blocage pour fluides liquides selon ISO 7241, série B. Domaines d’application: Construction de machines et d’installations, industrie manufacturière, industrie chimique/pharmaceutique, automobile, technologie alimentaire.

Caractéristique(s):

  • NW: 13
  • Ouv.: 34 mm
  • Ressort: Acier inoxydable
  • Douille: Laiton brut
  • Bille: Acier inoxydable
  • Longueur: 96,0 mm
  • Vanne: Laiton brut
  • Boîtier: Laiton brut
  • Connexion: G 3/4 IG
  • Bague d’arrêt: Acier inoxydable
  • Pression de service: Basé sur une température du fluide de 50 °C (pression de service statique)
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Débit (air): 4500 l/min
  • Pression de service max.: 100 bar
  • Mesure du débit: à 6 bars et Δp = 0,5 bar
  • Température maximale du fluide: 100 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 100 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C